Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg UC Quader Schraub Relaiskont 60000mm IP65 40000mm XUX0ARCTT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtschranke Einweg UC Quader Schraub Relaiskont 60000mm IP65 40000mm
Lichtschranke Einweg UC Quader Schraub Relaiskont 60000mm IP65 40000mm
Artikel-Nr.:
     262-C451B62
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUX0ARCTT16
EAN/GTIN:
     3389110168068
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtschranke Einweg UC Quader Schraub Relaiskont 60000mm IP65 40000mm XUX0ARCTT16
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltabstand:
40000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
92 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Länge des Sensors:
77 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,33*
€ 112,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,53*
€ 112,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,75*
€ 114,61*
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 116,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,73*
€ 121,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.