Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgeräteadapter 3ger Ø22,5mm M22-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehlsgeräteadapter 3ger Ø22,5mm
Befehlsgeräteadapter 3ger Ø22,5mm
Artikel-Nr.:
     262-C444F74
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216374
EAN/GTIN:
     4015082163747
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Befehlsgeräteadapter 3ger Ø22,5mm M22-A
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Einbaudurchmesser:
22.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kontaktelemente, Leuchtmelder, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, leuchtmelder 30mm, Adapter, Adapter für Befehlsgeräte, Befehlsgerät-Zubehör, Befestigungsadapter, Kontaktelementträger, Meldeleuchten-Zubehör, Taster-Zubehör, Zwischenstück
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1922
1
€ 4,98*
ab € 0,77*
€ 1,14*
1 Tag
3688
1
€ 8,90*
ab € 0,77*
€ 1,14*
8 Tage
50
50
€ 4,45*
ab € 1,11*
€ 1,38*
1 Tag
1651
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,27*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,79*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
115967 M22-SWD-LED-B
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
115973 M22-SWD-K11LED-B
ab € 25,66*
Zubehör
Eaton
115972 M22-SWD-K11LED-W
ab € 24,23*
Zubehör
Eaton
115978 M22-SWD-K22LED-W
ab € 31,79*
Zubehör
Eaton
115965 M22-SWD-K22
ab € 21,19*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,49*
Zubehör
Eaton
115966 M22-SWD-LED-W
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
115969 M22-SWD-LED-R
ab € 13,53*
Zubehör
Eaton
115979
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.