Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Kontaktblock mit Fassung Anzeigenblock LED Weiß beleuchtet, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7604659
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115972 M22-SWD-K11LED-W
EAN/GTIN:
     4015081157129
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Blocktyp = Kontakt- und Leuchtblock
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Serie = RMQ Titan M22
Kontaktanordnung = 1 Wechsler
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja
Nennstrom = 15mA
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontakt- und Leuchtblock
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Serie:
RMQ Titan M22
Kontaktanordnung:
1 Wechsler
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Nennstrom:
15mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Leuchtmelder, leuchtmelder weiß eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 7604659, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Eaton, 115972M22SWDK11LEDW, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 30,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,15*
€ 33,80*
1
€ 5,46*
ab € 24,98*
€ 33,83*
1
€ 5,95*
ab € 25,37*
€ 34,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,43*
€ 35,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
ab € 61,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.