Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 16-24A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB32-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 24 A, 136mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 24 A, 136mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 24 A, 136mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     262-C438H60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278453
EAN/GTIN:
     4015082784539
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 16-24A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub ZB32-24
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
16 - 24 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,61*
€ 51,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 41,03*
€ 52,16*
€ 5,00*
ab € 42,74*
€ 54,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 56,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,71*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
182343
ab € 59,24*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
278473
ab € 3,62*
Zubehör
Eaton
277120 DILM25-10(48V50HZ)
ab € 55,10*
Zubehör
Eaton
277042 DILM17-01(110V50/60HZ)
ab € 40,67*
Zubehör
Eaton
277033 DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 40,89*
Zubehör
Eaton
277298 DILM32-01(110V50/60HZ)
ab € 84,33*
Zubehör
Eaton
104428 DILMF14-10(RAC120)
ab € 101,28*
Zubehör
Eaton
104812 DILM25-10(RDC12)
ab € 100,42*
Zubehör
Eaton
104424 DILMF11-01(RAC120)
ab € 98,77*
Zubehör
Eaton
112472 DILM38-01(RDC130)
ab € 147,85*
Zubehör
Eaton
104439 DILMF17-01(RAC48)
ab € 118,20*
Zubehör
Eaton
104436 DILMF17-10(RAC120)
ab € 117,75*
Zubehör
Eaton
104442 DILMF25-10(RAC24)
ab € 137,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.