Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 0,11-0,16A Einb 0,16AIu 690V IP20 thermomagnetisch 3RV1011-0AA15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzschalter 3p 0,11-0,16A Einb 0,16AIu 690V IP20 thermomagnetisch
Motorschutzschalter 3p 0,11-0,16A Einb 0,16AIu 690V IP20 thermomagnetisch
Artikel-Nr.:
     262-C429B40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV10110AA15
EAN/GTIN:
     4011209381582
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Motorschutzschalter 3p 0,11-0,16A Einb 0,16AIu 690V IP20 thermomagnetisch 3RV1011-0AA15
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.025 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.04 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.1 - 2.1 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
90 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
81 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.11 - 0.16 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,60*
€ 48,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,56*
€ 52,41*
€ 5,00*
ab € 48,50*
€ 62,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,73*
€ 65,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,87*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19155A
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RV29011J
ab € 11,80*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,31*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 48,8682*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,95*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 37,93*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,13*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 41,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.