Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 18,5W 76mm 3000K Alu 2200lm sw elektr.Trafo Kst_tr IP65 II 9811RB6L-LRA/2200-7303G1SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 RB6L-LRA/2200-730 6711840 3G1S ET LED-Außenleuchte 21W, sw, IP65
TRILUX 9811 RB6L-LRA/2200-730 6711840 3G1S ET LED-Außenleuchte 21W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     262-C414A99
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6711840
EAN/GTIN:
     4018242349203
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
LED-Aufsatzleuchte 18,5W 76mm 3000K Alu 2200lm sw elektr.Trafo Kst_tr IP65 II 9811RB6L-LRA/2200-7303G1SET
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
770 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 7 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
690 mm
Kabellänge:
6 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
1
Leuchtenlichtausbeute:
110 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
18.5 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 615,50*
€ 697,18*
Frei Haus
ab € 658,49*
€ 743,32*
Frei Haus
ab € 660,62*
€ 750,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 724,74*
€ 811,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 753,10*
€ 843,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,67*
€ 965,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,93*
€ 957,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,95*
€ 926,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,31*
€ 901,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 554,69*
Zubehör
TRILUX
2223800
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.