Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 24W 76mm 4000K 3200lm sw elektr.Trafo Alu Kst_tr IP65 II 9811AB2L/3200-7404G1SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9811 AB2L/3200-740 4G1S 6703740 ET LED-Außenleuchte 29W, sw, IP65
TRILUX 9811 AB2L/3200-740 4G1S 6703740 ET LED-Außenleuchte 29W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     262-C414A22
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6703740
EAN/GTIN:
     4018242348398
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
LED-Aufsatzleuchte 24W 76mm 4000K 3200lm sw elektr.Trafo Alu Kst_tr IP65 II 9811AB2L/3200-7404G1SET
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Durchmesser:
770 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Lampenleistung:
7.25 - 7.25 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
690 mm
Kabellänge:
6 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
128 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
24 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,88*
€ 761,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 712,62*
€ 802,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 716,70*
€ 810,29*
Frei Haus
ab € 721,85*
€ 811,12*
Frei Haus
ab € 728,16*
€ 818,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,60*
€ 955,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,91*
€ 950,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,15*
€ 924,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 385,17*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 25,7776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.