Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C382A45 Herst.-Nr.: 343.373 EAN/GTIN: 4016514000869 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 15m 3x1,5qmm 16A rt IP44 Schutzkontaktkupplung (Typ F) Gummi 343.373 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Anschluss 2: | Schutzkontaktkupplung (Typ F) | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 15 m m | Mantel-Farbe: | rot | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 250 V V | Nennstrom: | 16 A | Schutzart (IP): | IP44 | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,58* | € 42,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,43* | € 42,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,82* | € 42,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,33* | € 43,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,50* | € 43,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|