Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter Cs 4p REG 63A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTN663C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 3P+N Cs-63A Hutschie HTN663C
SLS-Schalter 3P+N Cs-63A Hutschie HTN663C
Artikel-Nr.:
     262-C352I79
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN663C
EAN/GTIN:
     3250613305635
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter Cs 4p REG 63A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTN663C
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Baugröße nach DIN 43880:
2
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 4 p 63a, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,11*
€ 320,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,99*
€ 320,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,86*
€ 328,16*
53 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,37*
€ 334,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 343,60*
€ 392,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,89*
Zubehör
Hager
HT006
ab € 1,12*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.