Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal UT H80mm Kst 2trennw sw hfr SLH200801


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C352G15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SLH200801
EAN/GTIN:
     4012740831666
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Sockelleistenkanal
hager brüstungskanal pvc
Sockelleistenkanal UT H80mm Kst 2trennw sw hfr SLH200801
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal schwarz, brüstungskanal hager, Unterteil, Unterteil für Sockelleistenkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,1322*
€ 23,6222*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 17,22*
€ 23,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 24,16*
€ 3,90*
ab € 20,31*
€ 27,73*
€ 5,46*
ab € 22,40*
€ 30,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,6222*
€ 28,11042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,1522*
€ 27,55112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,0922*
€ 26,28972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,0622*
€ 25,06402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,5322*
€ 24,43332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,1322*
€ 20,38732
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,5661* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200802D1
ab € 13,7806*
Zubehör
Hager
SL200803D2
ab € 4,78*
Zubehör
Hager
SL200803D1
ab € 4,78*
Zubehör
Hager
SL200803D3
ab € 4,81*
Zubehör
Hager
SL200803D4
ab € 4,81*
Zubehör
Hager
SL200806D3
ab € 4,70*
Zubehör
Hager
SL200806D4
ab € 4,70*
Zubehör
Hager
SL200806D5
ab € 4,71*
Zubehör
Hager
SL200806D6
ab € 4,25*
Zubehör
Hager
SL2008039016
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
SL200804D3
ab € 4,70*
Zubehör
Hager
SL200804D2
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
SL200804D5
ab € 4,71*
Zubehör
Hager
SL200804D4
ab € 4,66*
Zubehör
Hager
SL200807D5
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.