Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181G05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200806D4
EAN/GTIN:
     4012740895293
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D4
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Dekor:
Kirschbaum
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endkappe für Sockelleistenkanal, Endplatte für Sockelleistenkanal, Endstück für Sockelleiste, Endstück für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,26*
€ 5,46*
ab € 4,91*
€ 7,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.