Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° HFT ahorn hfr SL200803D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181G40
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200803D3
EAN/GTIN:
     4012740895125
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° HFT ahorn hfr SL200803D3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
Ahorn
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,30*
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,46*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 7,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.