Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C307I90 Herst.-Nr.: VA36APZ EAN/GTIN: 3250616411562 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler AP 3x12TE Kst IP30 REG 305x515x96,5mm VA36APZ Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 3 | Art der Abdeckung: | Tür | Art der Tür: | einfach | Ausführung Deckel: | geschlossen | Breite: | 305 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | DIN-Schiene: | ja | Einbautiefe: | 0 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 515 mm mm | Innentiefe: | 92.5 mm | Mit Montageplatte: | ja | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 96.5 mm mm | UV-beständig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, aufputzverteiler 3 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 80,09* | € 98,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 79,50* | € 98,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,25* | € 100,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,25* | € 100,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 83,26* | € 101,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|