Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 24V Steckanschl UR20-4AI-R-HS-16-DIAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges Eingangs-Modul (I/O), Analoges Eingangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
Analoges Eingangs-Modul (I/O), Analoges Eingangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
Artikel-Nr.:
     262-C306G98
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2001670000
EAN/GTIN:
     4050118383553
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus ein-/ausgabemodul
Analoges IO-Modul DC 24V Steckanschl UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
11.5 mm mm
Eingang, Widerstand:
ja
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,97*
€ 190,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,53*
€ 194,23*
€ 4,98*
ab € 186,26*
€ 204,96*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,90*
€ 205,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,06*
€ 209,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1346610000
€ 8,32*
Zubehör
Weidmüller
2903690000
€ 101,66*
Zubehör
Weidmüller
1323700000
€ 0,1342*
Zubehör
Weidmüller
1341610000
€ 0,1264*
Zubehör
Weidmüller
1323710000
€ 0,0587*
Zubehör
Weidmüller
1341630000
€ 0,061*
Zubehör
Weidmüller
1339920000
€ 1,83*
Zubehör
Weidmüller
0330800000
€ 12,1975*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
€ 29,7575*
Zubehör
Weidmüller
0514510000
€ 8,28*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
€ 2,89111*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
€ 8,4475*
Zubehör
Weidmüller
0514500000
€ 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.