Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst polws S.1 glz AP-Geh IP20 10428989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 10428989 Steckdose Weiß
Hager 10428989 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C305J56
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10428989
EAN/GTIN:
     4011334278962
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst polws S.1 glz AP-Geh IP20 10428989
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Erdungsklemmen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
153 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Form:
rechteckig
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Gerätebreite:
154 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
92.7 mm
Mit Installationsrohreingang:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
41.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse 2-fach, aufputzgehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 18,06*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,47*
5 Tage
53
€ 6,40*
ab € 13,27*
€ 18,56*
3 Tage
62
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,38*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 14,66*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,94*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,32*
Ähnlich
Berker
10411606
ab € 8,40*
Ähnlich
Berker
10421909
ab € 12,91*
Ähnlich
Berker
10431606
ab € 22,60*
Ähnlich
Berker
10431909
ab € 20,38*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,40*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 7,25*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,27*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,42*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 12,91*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 20,44*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.