Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst polws S.1 glz AP-Geh IP20 10418989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 10418989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 10418989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C305J54
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10418989
EAN/GTIN:
     4011334278948
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst polws S.1 glz AP-Geh IP20 10418989
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
polarweiß | weiß
Form:
quadratisch
Gerätebreite:
83 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 1-fach, aufputz gehäuse, berker aufputzgehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 6,22*
€ 8,69*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 7,30*
€ 10,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 10,24*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 7,57*
€ 10,59*
2 Tage
130
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,78*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,41*
Ähnlich
Hager
10411606
ab € 8,45*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,38*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,38*
Ähnlich
Hager
10421606
ab € 14,40*
Ähnlich
Hager
10421909
ab € 12,88*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,90*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 12,91*
Ähnlich
Hager
10431606
ab € 22,58*
Ähnlich
Hager
10431909
ab € 20,40*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 16,46*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.