Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_2x66NF Modul-Einsätze UPmont Unterputzmontage rws RAL1013 Schr 454402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose TAE_2x66NF Modul-Einsätze UPmont Unterputzmontage rws RAL1013 Schr
Anschlussdose TAE_2x66NF Modul-Einsätze UPmont Unterputzmontage rws RAL1013 Schr
Artikel-Nr.:
     262-C302A17
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     454402
EAN/GTIN:
     4011334195689
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Unterputz
tae dose weiß
tae dose unterputz
Anschlussdose TAE_2x66NF Modul-Einsätze UPmont Unterputzmontage rws RAL1013 Schr 454402
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
TAE 2x6/6 NFF
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
1013
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: tae dose berker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 8,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 9,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 10,12*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,48*
€ 10,66*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,62*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
454409
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.