Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 454409 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 454409 Steckdose TAE Weiß
Berker 454409 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712597
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     454409
EAN/GTIN:
     4011334195696
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
tae dose weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Energie
Nennspannung
125 V
Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz, tae dose berker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
454402
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.