Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 454402 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 454402 Steckdose TAE Weiß
Berker 454402 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84910915
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     454402
EAN/GTIN:
     4011334195689
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Unterputz
tae dose weiß
tae dose unterputz
TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
22 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
125 V
Weitere Suchbegriffe: tae dose berker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
454409
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.