Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE 2x6/6 NFF Modul 2 Einsatz weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3010218
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     454402
EAN/GTIN:
     4011334195689
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Unterputz
tae dose weiß
tae dose unterputz
TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt. TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 29 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 29 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
454402
Weitere Suchbegriffe: tae dose berker, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 8,54*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 9,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,22*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 10,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
454409
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.