Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator-Anschlusskasten DC250A, 24xPV, IP65, gr MIPV3931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3931
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3931
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C298H56
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse
Generator-Anschlusskasten DC250A, 24xPV, IP65, gr MIPV3931
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Breite:
900 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
475 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.625,32*
€ 1.754,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.622,36*
€ 1.755,27*
Frei Haus
ab € 1.650,09*
€ 1.771,41*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.652,01*
€ 1.781,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.788,89*
€ 1.919,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,58*
€ 2.284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,37*
€ 2.262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,68*
€ 2.191,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,58*
€ 2.152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,89*
€ 2.128,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.