Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3931
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3931
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15182221
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001235
EAN/GTIN:
     4012591116110
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse

PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3931

Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
475 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.623,07*
€ 1.767,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.635,24*
€ 1.768,91*
Frei Haus
ab € 1.649,17*
€ 1.785,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.651,35*
€ 1.795,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.702,11*
€ 1.852,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,96*
€ 2.103,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,09*
€ 2.082,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,80*
€ 2.010,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,18*
€ 1.969,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,07*
€ 1.931,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.