Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter TFE FE16-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FE 16-1
MC Luftfilter, Ersatz FE 16-1
Artikel-Nr.:
     262-C294J48
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1224
EAN/GTIN:
     4012799990536
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter TFE FE16-1
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Höhe:
230 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,58*
€ 44,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,75*
€ 44,88*
1
€ 5,46*
ab € 34,09*
€ 45,51*
1
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 46,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,43*
€ 53,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.