| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0357690 Herst.-Nr.: 0093.1224 EAN/GTIN: 4012799990536 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter fur Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 16-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,27 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,29 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet fur Nennweite: 160 mm, Breite: 285 mm, Hohe: 230 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Hohe mit Verpackung: 235 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Umgebungstemperatur: 100 ?C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,59* | € 45,18* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,87* | € 45,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,34* | € 45,79* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 34,89* | € 46,58* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,22* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|