Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C277H60 Herst.-Nr.: 5ST2206 EAN/GTIN: 4001869028675 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter 5ST2206 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Farbe: | grau | Geeignet für Anzahl Geräte: | 28 | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | ja | Isoliert: | ja | Länge: | 1000 mm mm | Polzahl: | 0 | Querschnitt: | 16 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,26* | € 19,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,23* | € 20,21* | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,07* | € 21,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,21* | € 22,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,45* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|