Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3+N 17,8mm 210mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter 5ST2204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3+N 17,8mm 210mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter
Phasenschiene 3+N 17,8mm 210mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter
Artikel-Nr.:
     262-C277G58
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2204
EAN/GTIN:
     4001869028651
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens sammelschiene 80a 3 phasig
phasenschiene siemens
Phasenschiene 3+N 17,8mm 210mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter 5ST2204
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
210 mm mm
Polzahl:
0
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Weitere Suchbegriffe: 3 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,36*
€ 13,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 18,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.