| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C276G55 Herst.-Nr.: 211804 EAN/GTIN: 4015082118044 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AC AZ C 100A 1p 400V 1,5TE 50Hz IP20 AZ-C100 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2.5 - 50 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 2.5 - 50 mm² | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Auslösecharakteristik: | C | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 15 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 15 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 20 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 20 kA | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 100 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 1.5 | Einbautiefe: | 75 mm mm | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Polzahl (gesamt): | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 55 °C | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Überspannungskategorie: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 78,74* | € 86,85* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 75,29* | € 93,10* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 88,91* | € 98,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 80,89* | € 99,47* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 119,06* | € 140,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|