Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC AZ C 40A 1p 230V 1,5TE 50Hz IP20 AZ-C40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C276G35
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211784
EAN/GTIN:
     4015082117849
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC AZ C 40A 1p 230V 1,5TE 50Hz IP20 AZ-C40
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 50 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
75 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 49,79*
€ 57,97*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,65*
€ 60,58*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 60,18*
€ 69,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 55,53*
€ 71,40*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,45*
€ 94,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.