Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4ph 17,5mm 210mm 16qmm 80A Gabel Isoliert KDN451D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C275B83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN451D
EAN/GTIN:
     3250613741082
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene hager
Phasenschiene 4ph 17,5mm 210mm 16qmm 80A Gabel Isoliert KDN451D
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
210 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
4
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 16,34*
1 Tag
84
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 16,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 16,59*
4 Tage
710
€ 6,40*
ab € 12,35*
€ 16,67*
3 Tage
227
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KZ059
ab € 0,73*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.