Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,8mm 210mm 10qmm 63A Gabel Isoliert G-3L-210ML(12TE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINILINE
MINILINE
Artikel-Nr.:
     262-C273H93
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2217311
EAN/GTIN:
     4025221021326
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 10 mm²
Phasenschiene 3ph 17,8mm 210mm 10qmm 63A Gabel Isoliert G-3L-210ML(12TE)
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
210 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,6576*
€ 4,7076*
25
Frei Haus
ab € 3,8068*
€ 4,9168*
4 Tage
2656
1
€ 9,45*
ab € 3,60*
€ 5,38*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 6,07*
2 Tage
120
1
€ 4,99*
ab € 4,22*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 151,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.