Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2+N 17,8mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter G-2L-1000/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene 2+N 17,8mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter G-2L-1000/16
Artikel-Nr.:
     262-C273G63
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2211203
EAN/GTIN:
     4025221009027
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
pollmann phasenschiene
phasenschiene 16mm²
Phasenschiene 2+N 17,8mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter G-2L-1000/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
56
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,192*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 26,5596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,282*
€ 745,27558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 622,082*
€ 740,27758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,372*
€ 710,87268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,862*
€ 685,27578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 531,192*
€ 632,11848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.