Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 36qmm 130A Gabel G-1L-1000/36G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 36qmm 130A Gabel G-1L-1000/36G
Artikel-Nr.:
     262-C273G12
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1210103
EAN/GTIN:
     4025221002059
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
pollmann phasenschiene
1 phasenschiene
Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 36qmm 130A Gabel G-1L-1000/36G
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
57
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
36 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 23,3286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.326,24*
€ 1.578,2256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.307,42*
€ 1.555,8298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.249,29*
€ 1.486,6551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.212,04*
€ 1.442,3276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.166,43*
€ 1.388,0517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.