| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C272I49 Herst.-Nr.: 004980 EAN/GTIN: 4010957049805 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 3ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert LEGRAND004980 Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzahl Geräte: | 9 | Isoliert: | ja | Länge: | 212 mm mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 400 V | Polzahl: | 12 | Querschnitt: | 10 mm² mm² | Teilungsmaß: | 17.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kammschiene, Phasenschiene, Sammelschienen, fi-schalter 63a 4pol, kammschiene, legrand kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,24* | € 11,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,73* | € 12,48* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,31* | € 13,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 9,48* | € 13,53* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,30* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|