Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C272H90
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Phasenschiene 2ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004914
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,81*
€ 56,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,73*
€ 65,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,77*
€ 68,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,56*
€ 91,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,86*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,40*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,81*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,71*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,30*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,27*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,44*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.