Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert 004913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C272H89
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004913
EAN/GTIN:
     4010957049133
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Phasenschiene 2ph 17,5mm 212mm 10qmm 63A Gabel Isoliert 004913
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
ja
Länge:
212 mm mm
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,75*
€ 12,52*
6 Tage
13
1
€ 6,50*
ab € 10,23*
€ 14,66*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 15,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,88*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 12,51*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 42,99*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,47*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,16*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,84*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.