Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C272H88
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004912
EAN/GTIN:
     4010957049126
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Phasenschiene 1ph 17,5mm 1000mm 16qmm 80A Gabel Isoliert 004912
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 18,78*
7 Tage
13
1
€ 6,50*
ab € 14,77*
€ 20,82*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 23,22*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,01*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,88*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 42,99*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,75*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,47*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,16*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,84*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.