Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,5mm Eurovario 104mm 10qmm 120A Gabel Isoliert EV-SG3+HI.6.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Gabelsammelschiene 3p, 6.5 TE, 63 A ((L1, L2, L3-Hi) x ..)
Doepke Gabelsammelschiene 3p, 6.5 TE, 63 A ((L1, L2, L3-Hi) x ..)
Doepke Gabelsammelschiene 3p, 6.5 TE, 63 A ((L1, L2, L3-Hi) x ..)
Artikel-Nr.:
     262-C271G72
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920176
EAN/GTIN:
     4014712045811
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene 3 phasen
3 phasenschiene
Phasenschiene 3ph 17,5mm Eurovario 104mm 10qmm 120A Gabel Isoliert EV-SG3+HI.6.120
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
120 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
6.5
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
104 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: doepke phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 6,08*
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 6,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,23*
€ 6,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,55*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,01*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.