Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,5mm Eurovario 158mm 10qmm 70A Gabel Isoliert EV-SG1+HI.6.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 8.5 TE, 63 A ((L1-Hi) x 6)
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 8.5 TE, 63 A ((L1-Hi) x 6)
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 8.5 TE, 63 A ((L1-Hi) x 6)
Artikel-Nr.:
     262-C271G61
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920165
EAN/GTIN:
     4014712045545
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene
1 phasenschiene
Phasenschiene 1ph 17,5mm Eurovario 158mm 10qmm 70A Gabel Isoliert EV-SG1+HI.6.70
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
70 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
8.5
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
158 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,04*
€ 4,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 0,98*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,00*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.