Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte Akku_eingeb aufladb ws Kst m.LM 18631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta ULTRALIGHT H30R Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Varta ULTRALIGHT H30R Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Varta ULTRALIGHT H30R Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     262-C199E34
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18631101401
EAN/GTIN:
     4008496996957
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopfleuchte Akku_eingeb aufladb ws Kst m.LM 18631
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtgewicht:
47 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 300 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
40 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 13,46*
€ 17,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 18,59*
3
€ 6,95*
ab € 14,62*
€ 19,11*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 19,29*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 19,56*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 100,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
57931
€ 10,62*
Sonstiges
Varta
18631201401
€ 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.