Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 PA unbeh ws Polyamid (PA) GMUPAM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M20 PA unbeh ws Polyamid (PA)
Gegenmutter M20 PA unbeh ws Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C196D31
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20842001
EAN/GTIN:
     4013902012503
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20
gegenmutter
Gegenmutter M20 PA unbeh ws Polyamid (PA) GMUPAM20
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Höhe:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2306*
€ 0,3306*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,19857*
€ 0,34857*
2 Tage
110
1
€ 6,40*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1
€ 4,98*
ab € 0,22*
€ 0,39*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34857*
€ 0,4148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28857*
€ 0,3434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27857*
€ 0,3315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24857*
€ 0,2958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23857*
€ 0,2839
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19857*
€ 0,2363
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841201
€ 0,205*
Ähnlich
Spelsberg
20841601
€ 0,272*
Ähnlich
Spelsberg
20842501
€ 0,347*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
€ 0,5658*
Ähnlich
Spelsberg
20844001
€ 0,7164*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
€ 2,31*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
€ 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.