Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M40, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M40, lichtgrau
Gegenmutter, M40, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1173-20844001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20844001
EAN/GTIN:
     4013902859641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gegenmutter für metrische Würgenippel und Kabelverschraubungen, Polyamid, Gewinde M40x1,5
Abmessungen: 56 x 56 x 7mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Form:
sechseckig
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter polyamid m40, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Mutter, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelverschraubung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841201
ab € 0,129*
Ähnlich
Spelsberg
20841601
ab € 0,17*
Ähnlich
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Ähnlich
Spelsberg
20842501
ab € 0,21*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
ab € 1,76*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.