Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M12 PA unbeh ws Polyamid (PA) GMUPAM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M12 PA unbeh ws Polyamid (PA)
Gegenmutter M12 PA unbeh ws Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-C196D29
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20841201
EAN/GTIN:
     4013902859634
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Gegenmutter M12 PA unbeh ws Polyamid (PA) GMUPAM12
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m12 pa, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel m12, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,19*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1608*
€ 0,2208*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,129*
€ 0,221*
1
€ 5,46*
ab € 0,133*
€ 0,227*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,13522*
€ 0,23022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23022*
€ 0,27396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19922*
€ 0,23707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19322*
€ 0,22993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17522*
€ 0,20851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16522*
€ 0,19661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13522*
€ 0,16091
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20841601
ab € 0,17*
Ähnlich
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Ähnlich
Spelsberg
20842501
ab € 0,21*
Ähnlich
Spelsberg
20843201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20844001
ab € 0,43*
Ähnlich
Spelsberg
20845001
ab € 1,76*
Ähnlich
Spelsberg
20846301
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.