Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe LS 3p 160A f.Leistungsschalter Mit Verteilerklemmen GLE416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschaltergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei
Leistungsschaltergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-C196A30
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03641601
EAN/GTIN:
     4013902051687
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrennergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Verteilerbaugruppe LS 3p 160A f.Leistungsschalter Mit Verteilerklemmen GLE416
Weitere Informationen:
Anzahl der Schalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A A
Breite:
320 mm
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Höhe:
254 mm
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Verteilerklemmen:
ja
Polzahl:
3
Tiefe:
254 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3pol, leistungsschalter, spelsberg lasttrennergehäuse, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,48*
€ 916,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 827,59*
€ 917,19*
Frei Haus
ab € 838,19*
€ 925,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,23*
€ 931,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 908,98*
€ 1.001,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,17*
€ 1.191,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,36*
€ 1.167,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,13*
€ 1.130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,61*
€ 1.106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.