Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Display Farbe AC 100-240V analog Mit HW-Schnittstelle Videosignal digi DK9055.410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C179A11
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9055410
EAN/GTIN:
     4028177638396
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
TFT-Display Farbe AC 100-240V analog Mit HW-Schnittstelle Videosignal digi DK9055.410
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1024
Anzahl der Farben des Displays:
0
Anzahl der Funktionstasten:
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
256
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Bildschirmdiagonale:
17 Zoll
Bildwiederholfrequenz:
0 - 0 kHz
Breite der Front:
482.6 mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe der Front:
0 mm
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
ja
Mit Farbdisplay:
ja
Mit HW-Schnittstelle PS2:
ja
Mit HW-Schnittstelle USB:
ja
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
ja
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
ja
Mit On Screen Display:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zeilenfrequenz:
75 - 75 kHz kHz
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade rittal, 19 zoll tft-schublade, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedienterminal, Bildschirm, Display, Maschinenterminal, Monitor, Monitor Einbaugerät, Prozessvisualisierung, Sichtgerät, Touch Panel, Touch Screen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.676,85*
€ 1.774,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.664,70*
€ 1.774,83*
Frei Haus
ab € 1.712,84*
€ 1.830,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.718,72*
€ 1.830,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.750,89*
€ 1.853,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,08*
€ 2.205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,71*
€ 2.192,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,03*
€ 2.136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,65*
€ 2.101,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,89*
€ 2.083,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.