Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement BRAS, lgr L51407035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusselement BRAS, lgr
Anschlusselement BRAS, lgr
Artikel-Nr.:
     262-C155B66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L51407035
EAN/GTIN:
     4012740254304
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler hager
kleinverteiler
kleinverteiler ip20
Anschlusselement BRAS, lgr L51407035
Weitere Informationen:
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Breite:
55 mm mm
Höhe:
69 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
55 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler bestückt, Verteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,49*
€ 70,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 70,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,17*
€ 71,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,56*
€ 71,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,18*
€ 80,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.