Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußeinheit L 5140 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75943845
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L51407035
EAN/GTIN:
     4012740254304
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler hager
kleinverteiler
kleinverteiler ip20

Anschlußeinheit L 5140 lgr

Anschlusseinheit von 5x10mm² auf 5x4mm² zum Einbau in Brüstungskanäle lichtgrau. Anschlusseinheit bestehend aus Gehäuse mit Durch-/Abgangsklemmblock 5-polig und Leitungs-Zugentlastung zum Anschluss von Leitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,49*
€ 70,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 70,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,16*
€ 71,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,55*
€ 71,93*
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.