Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst sbr 100x2000mm unbeh RAL8014 BR7013228014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154E53
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR7013228014
EAN/GTIN:
     4012740212038
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil GEB-K Kst sbr 100x2000mm unbeh RAL8014 BR7013228014
Weitere Informationen:
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Breite:
100 mm mm
Farbe:
braun | sepiabraun
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,43*
€ 30,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,32*
€ 34,32*
€ 5,46*
ab € 25,35*
€ 34,38*
€ 3,90*
ab € 28,58*
€ 38,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,8486*
€ 38,8986*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,8986*
€ 46,28933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,1386*
€ 45,38493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,2886*
€ 43,18343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,0186*
€ 41,67213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,2186*
€ 40,72013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,8486*
€ 34,32983
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 14,4243* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.