Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 30x30mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M59657035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel LF-K HFT 30x30mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr
Flachwinkel LF-K HFT 30x30mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr
Artikel-Nr.:
     262-C154D33
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M59657035
EAN/GTIN:
     4012740136112
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 30x30mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M59657035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 10,28*
Ähnlich
Hager
M55357030
ab € 21,91*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 13,26*
Ähnlich
Hager
M55157035
ab € 15,32*
Ähnlich
Hager
M55157030
ab € 17,72*
Ähnlich
Hager
M55257035
ab € 17,49*
Ähnlich
Hager
M55357035
ab € 22,06*
Ähnlich
Hager
M55457035
ab € 26,67*
Ähnlich
Hager
M55457030
ab € 26,63*
Ähnlich
Hager
M59557030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M58057035
ab € 5,53*
Ähnlich
Hager
M61858014
ab € 7,55*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 10,13*
Ähnlich
Hager
M54457035
ab € 10,90*
Ähnlich
Hager
M54557035
ab € 12,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.