Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 60x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M54457035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D03
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M54457035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 60x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M54457035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,11*
1
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 16,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 16,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 10,06*
Ähnlich
Hager
M54657035
ab € 12,49*
Ähnlich
Hager
M55357030
ab € 21,54*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 12,99*
Ähnlich
Hager
M55157035
ab € 15,02*
Ähnlich
Hager
M55157030
ab € 17,31*
Ähnlich
Hager
M55257035
ab € 17,19*
Ähnlich
Hager
M55357035
ab € 21,69*
Ähnlich
Hager
M55457035
ab € 26,07*
Ähnlich
Hager
M55457030
ab € 26,12*
Ähnlich
Hager
M59557030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59657035
ab € 4,90*
Ähnlich
Hager
M58057035
ab € 5,43*
Ähnlich
Hager
M61858014
ab € 7,41*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.