| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C150J37 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339229505 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 60x600mm int.Verb vz horiz RTS60.600 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 138 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 600 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t-stück, Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,76* | € 87,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,04* | € 111,15* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 151,14* | € 186,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,12* | € 201,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,11* | € 208,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|